Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad 10,9" WiFi 5G 256GB 10Gen (2022) blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad 10,9" WiFi 5G 256GB 10Gen (2022) blau
Apple iPad 10,9" WiFi 5G 256GB 10Gen (2022) blau
Artikel-Nr.:
     252-145004
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQ6U3FD/A
EAN/GTIN:
     194253363552
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Apple iPad 10,9 WiFi 5G 256GB 10Gen (2022) blau Alleskönner in starken Farben Im iPad 10,9 10. Generation stecken viele großartige Ideen. Es ist intuitiver und es macht noch mehr Spaß damit zu arbeiten. Das 10,9 Liquid Retina Display leuchtet in tollen klaren Farben und es stehen einem vier verschiedene Gehäusefarben zur Auswahl zur Verfügung. Entsperre dein iPad per Touch ID und nutze zusätzlich die Funktion zum Bezahlen im Netz. Greif auf den Apple Pencil (optional erhältlich) zurück, um zu malen, zeichnen oder zu schreiben. In Verbindung mit dem Magic Keyboard Folio (nicht enthalten) ist das iPad ideal zum Arbeiten geeignet. Praktisch ist, dass das Keyboard nicht gekoppelt oder geladen werden muss. Nutze die 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera für perfekt Selfie-Aufnahmen und FaceTime Telefonate. Der Folgemodus ist zudem auch sehr praktisch, da sich die Kamera automatisch anpasst, um dich in der Mitte des Bildausschnittes zu behalten. Für noch mehr Mobilität sorgt das verbaute Mobilfunkmodul, mit dem man auch unterwegs seine Mails checken, Filme streamen oder in Internet shoppen gehen kann.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
3G/UMTS integriert:
ja
5G:
ja
Displayauflösung:
2360 x 1640 Pixel
Betriebssystem:
iPadOS
Betriebszeit:
9 Min.
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
11
Display-/Bildschirmgröße in cm:
28
Displaytyp:
IPS LED
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
12 MP
GPS:
ja
Hersteller:
Apple
Hintergrundbeleuchtung:
ja
Interner Speicher:
256 GB
Integriertes Mikrofon:
ja
Integrierter Lautsprecher:
ja
Kamera:
ja
Kamerablende:
f/1.8 und f/2.4
Lieferumfang:
20W USB-C Power Adapter
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
179,5 x 248,6 x 7 mm
NFC:
nein
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
blau
Prozessorhersteller/Typ:
Apple A14 Bionic
Rückkamera:
12 MP
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
USB Typ C:
ja
USB-Schnittstelle:
ja
WLAN:
ja
Weitere Suchbegriffe: Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, apple ipad tablet, apple tablet, apple ipad wi-fi cellular, Mobile Devices, Tablets, Apple
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 602,58*
€ 656,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,58*
€ 657,21*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 605,27*
€ 659,50*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,66*
€ 664,59*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 624,15*
€ 678,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,50*
€ 784,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,45*
€ 775,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,91*
€ 768,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,92*
€ 754,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,27*
€ 720,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,08*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.