Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-145802 Herst.-Nr.: GC-N0138 EAN/GTIN: 4014619459827 |
| |
|
| | |
| Good Connections Patchpanel 19 24Port 1HE CAT6 STP grau 19 Patchpanel Das vollgeschirmte Cat. 6 Patchpanel von Good Connections ist aus stabilem 1,5 mm Stahlblech gefertigt und für Ethernet-Netzwerke bis 1 Gigabit/s geeignet. Vorderseitig können unterschiedliche Netzwerkgeräte mittels RJ45 Patchkabeln angeschlossen werden. Rückseitig erfolgt der Anschluss der Massiv- oder Litzenkabel über LSA Leisten. Die Gehäuseabdeckung ist mit zwei Schrauben befestigt. Diese können wahlweise mit einem Schraubendreher oder per Hand gelöst bzw. festgezogen werden. Weitere Informationen: | | 19" Bauart: | ja | Hersteller: | Good Connection | LAN-Ports: | 24 | Lieferumfang: | 1x Patchpanel inkl. Erdungskabel, 1x Bebilderte Anleitung, K | Maße (B x H x T): | 482,6 x 22 x 100 mm | Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45): | ja | Produktart: | Patchpanel | Produktfarbe: | grau/anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festnetz & Netzwerk, Netzwerk Zubehör, Good Connections |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,88* | € 36,82* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 28,54* | € 38,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,93* | € 40,73* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 32,95* | € 44,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,41* | € 92,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|