| |
|
| Artikel-Nr.: 252-146064 Herst.-Nr.: UA0395 EAN/GTIN: 4052792067804 |
| |
|
| | |
| LogiLink USB 3.2 3-Port Hub 3-Port Hub und Aluminiumgehäuse Der Hub unterstützt den modernen USB 3.2 Gen2-Standard und ermöglicht Ihnen so den Anschluss von bis zu 3 USB-Geräten. Natürlich können auch Geräte älterer USB-Generationen angeschlossen und genutzt werden. Dieser praktische und edel aussehende Hub im Aluminium-Design ist auf jedem Schreibtisch ein wahrer Hingucker und ist per Plug and Play direkt einsetzbar. Weitere Informationen: | | Hersteller: | LogiLink | Maße (B x H x T): | 20,2 x 12 x 83,5 mm | Produktart: | USB-Hub | Produktfarbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer u. Peripherie, Computer Per. u. Zub., LogiLink |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 6,67* | € 9,49* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,69* | € 9,60* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 6,90* | € 9,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,93* | € 11,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,53* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|