Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS Sensity Cover iPhone SE 2022/SE 2020/8/7 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SBS Sensity Cover iPhone SE 2022/SE 2020/8/7 schwarz
SBS Sensity Cover iPhone SE 2022/SE 2020/8/7 schwarz
Artikel-Nr.:
     252-146285
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESENSIPSE22K
EAN/GTIN:
     8018417409509
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
SBS Sensity Cover iPhone SE 2022/SE 2020/8/7 schwarz Ästhetisch mit edlen Design Ästhetisch mit edlen Design: das Sensity Cover ist wie für dich gemacht. Dieses Cover schützt optimal das Gehäuse deines iPhone SE 2022/SE 2020/8/7 und betont die Ästhetik mit seinem edlen Design. Das Cover zeichnet sich durch seine coole Farbgebung und die extrem leichte Montage aus. Da es sich um ein glattes und dünnes Cover handelt, kann das Smartphone elegant in Ihrer Tasche verstaut werden.
Weitere Informationen:
EAN:
8018417409509
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
SBS
Lieferumfang:
Sensity Cover
Material:
Kunststoff
Produktart:
Backcover
Produktfarbe:
schwarz
Sichtfenster:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 6,61*
€ 9,64*
€ 6,70*
ab € 7,18*
€ 10,44*
€ 3,50*
ab € 18,60*
€ 25,91*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.