Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-146309 Herst.-Nr.: S30054-H6539-B102 EAN/GTIN: 4250366869971 |
| |
|
| | |
| Gigaset DESK 200 weiß Platzsparendes, schnurgebundenes Tisch- und Wandtelefon Das schnurgebundene Tisch- und Wandtelefon Gigaset DESK 200 überzeugt durch seine schmale, platzsparende Form und ist ideal für die Nutzung zu Hause oder im Büro. Das Gigaset DESK 200 benötigt kein separates Netzteil, die Stromversorgung erfolgt direkt über die Telefonleitung. Die Inbetriebnahme ist somit besonders einfach: Das Gigaset DESK 200 mit der Telefondose verbinden (öffentliches Netz, Nebenstellenanlage oder Gateway) schon ist das Telefon einsatzbereit. Bis zu zehn Rufnummern lassen sich als Kurzwahl speichern und ermöglichen so eine schnelle Verbindung zu den Personen, mit denen man häufig spricht. Weitere Informationen: | | Anrufbeantworter: | nein | EAN: | 4250366869971 | Hersteller: | Gigaset | Hörgerätekompatibel: | ja | Kopfhöreranschluß: | nein | Produktfarbe: | weiß | Telefonstandard: | Analog | Wandmontage: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festnetz & Netzwerk, Telefone schnurgebunden, Gigaset |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 17,83* | € 24,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,05* | € 24,83* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,24* | € 25,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,25* | € 25,21* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 19,14* | € 26,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|