Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-146310 Herst.-Nr.: S30054-H6538-B101 EAN/GTIN: 4250366868783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gigaset DESK 400 schwarz Schnurgebundenes Tisch- und Wandtelefon mit Direktwahltasten Das schnurgebundene Tisch- und Wandtelefon Gigaset DESK 400 mit vier Direktwahltasten und Stromversorgung über die Telefonleitung ist ideal für die Nutzung zu Hause oder im Büro. Das Gigaset DESK 400 benötigt kein separates Netzteil, die Stromversorgung erfolgt direkt über die Telefonleitung. Die Inbetriebnahme ist somit besonders einfach: Das Gigaset DESK 400 mit der Telefondose verbinden (öffentliches Netz, Nebenstellenanlage oder Gateway) schon ist das Telefon einsatzbereit. Mit Hilfe der vier Direktwahltasten sind wichtige Kontakte nur einen Tastendruck entfernt. Zusätzlich lassen sich bis zu zehn Rufnummern als Kurzwahl speichern und ermöglichen so eine schnelle Verbindung zu den Personen, mit denen man häufig spricht. Speziell für Menschen mit beeinträchtigtem Gehör ist das Gigaset DESK 400 hörgerätekompatibel. Durch die Zertifizierung nach dem europäischen Standard ITU-T P.370 ermöglicht es Anwendern von Hörgeräten mit induktiver Übertragung Telefonate ohne störende Geräusche. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anrufbeantworter: | nein | Direktwahlspeicher: | 4 | EAN: | 4250366868783 | Hersteller: | Gigaset | Hörgerätekompatibel: | ja | Kopfhöreranschluß: | nein | Produktfarbe: | schwarz | Telefonstandard: | Analog | Wandmontage: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gigaset wandtelefon, Festnetz & Netzwerk, Telefone schnurgebunden, Gigaset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 21,38* | € 29,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,52* | € 29,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,03* | € 30,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,70* | ab € 22,35* | € 30,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,50* | ab € 23,62* | € 32,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|