Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 10,1" 5G 6GB 128GB EE DACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 10,1" 5G 6GB 128GB EE DACH
Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 10,1" 5G 6GB 128GB EE DACH
Artikel-Nr.:
     252-146443
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T636BZKEEEE
EAN/GTIN:
     8806094626278
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 10,1 5G 6GB 128GB EE DACH Schlankes Design und einfach zu bedienen Das Galaxy Tab Active4 Pro Wi-Fi wurde entwickelt, um deinen Arbeitstag zu erleichtern. Dank seines schlanken und leichten Gehäuses lässt es sich in fast jeder Arbeitsumgebung leicht dabei haben und dank der intuitiven und benutzerfreundlichen One UI kannst du deine Aufgaben leicht verwalten.Du kannst mit diesem Tablet smart und effizient arbeiten. Dank bis zu 1 TB externem Speicher und der Leistung des fortschrittlichen Octa-Core-Prozessors kannst du selbst viele umfangreiche Apps und Dateien gleichzeitig nutzen. Und dank Wi-Fi 6 und 5G (Sub-6) Konnektivität kannst du im Büro oder unterwegs in Verbindung bleiben.Mit dem 7.600 mAh-Akku hast du jede Menge Power für deine Aufgaben. Schließe das Galaxy Tab Active4 Pro Wi-Fi zum schnellen Aufladen über POGO oder USB Typ-C an und mit den praktischen Lademöglichkeiten kannst du das Tablet schnell aufladen und bereit für die Arbeit sein. Selbst ohne Akku kannst du eingeschaltet und betriebsbereit bleiben. Wenn du das Tablet bei starker Hitze in einem Fahrzeug liegen lässt oder an einer Ladestation verbunden bleiben musst, verwende den Modus Kein Akku, um das Gerät mit Strom zu versorgen und einen überhitzten Akku zu vermeiden. Schließe es einfach an eine Stromquelle an und arbeite weiter. Auch unter rauen Bedingungen bleibt das Tablet ein zuverlässiger Partner. Mit Corning Gorilla Glass 5, der IP68-Zertifizierung und der Konformität mit MIL-STD-810H ist das 10,1 Zoll-Tablet resistent gegen Kratzer, Wasser und Staub und begleitet dich problemlos durch den Tag.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
7600 mAh
Displayauflösung:
1920 x 1200 Pixel
Bauweise/Designtyp:
Tablet
Betriebssystem:
Android 12
Blitzlicht/Fotolicht:
Ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
10
Display-/Bildschirmgröße in cm:
26
externer Speicher:
ja
externer Speichertyp:
microSD
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
8 MP
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Interner Speicher:
128 GB
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lieferumfang:
Protective Cover
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
170,2 x 242,9 x 10,2 mm
NFC:
ja
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
schwarz
Rückkamera:
13 MP
Sonstiges:
Enterprise Edition
RAM-Speicher:
6
Touchscreen:
ja
USB Typ C:
ja
Videoaufnahme:
Ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1
Zusätzlicher Lieferumfang:
S-Pen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 483,28*
€ 541,13*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 486,47*
€ 542,93*
€ 5,80*
ab € 485,46*
€ 542,93*
Frei Haus
ab € 503,79*
€ 560,42*
5 Tage
15
€ 1,00*
ab € 521,29*
€ 576,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,93*
€ 646,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,96*
€ 638,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,24*
€ 623,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,57*
€ 617,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,47*
€ 578,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.