Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetGear Nighthawk M5 Mobile Router 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NetGear Nighthawk M5 Mobile Router 5G
NetGear Nighthawk M5 Mobile Router 5G
Artikel-Nr.:
     252-146745
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MR5200-100EUS
EAN/GTIN:
     606449149425
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
NetGear Nighthawk M5 Mobile Router 5G 5G Mobile Router der nächsten Generation Der Nighthawk M5 5G Wi-Fi 6 Mobile Router von NETGEAR, bietet schnelles mobiles 5G-Breitbandinternet und Download-Geschwindigkeiten von bis zu 4 Gbit/s und erlaubt die zuverlässige Verbindung mit bis zu 32 WLAN-Geräten. Er unterstützt WPA/WPA2/WPA3 und ein leistungsstarker, langlebiger 5.040 mAh Akku unterstützt den täglichen Einsatz. Hinweis: Zum Betrieb ist eine aktive SIM-Karte eines Mobilfunkproviders erforderlich!
Weitere Informationen:
5G:
ja
EAN:
606449149425
Hersteller:
Netgear
Maße (B x H x T):
105 x 21,5 x 10 mm
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
Ja
Produktart:
Router
Produktfarbe:
schwarz
USB-Port:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1
Weitere Suchbegriffe: Mobiler Hotspot, Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, 3g router netgear, dsl router, Festnetz & Netzwerk, Router u. Modems, NetGear
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 686,61*
€ 698,23*
€ 4,99*
ab € 720,24*
€ 732,62*
Frei Haus
ab € 817,18*
€ 829,74*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,23*
€ 830,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,48*
€ 830,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,88*
€ 825,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,96*
€ 821,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,61*
€ 817,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.