Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin CAMPER 895 MT-D EU Wohnmobil-/Camper-Navi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin CAMPER 895 MT-D EU Wohnmobil-/Camper-Navi
Garmin CAMPER 895 MT-D EU Wohnmobil-/Camper-Navi
Artikel-Nr.:
     252-146747
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02748-10
EAN/GTIN:
     753759298616
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Marine Navigationssystem
Garmin CAMPER 895 MT-D EU Wohnmobil-/Camper-Navi Erfahre unvergessliche Momente Das Camper 895 Navi ist auf Reisen ein toller Begleiter. Es hat ein großes Display und bietet eine fahrzeugspezifische Routenführung sowie genaue Luftansichten für eine schnelle Orientierung am Campingplatz. Des weiteren erhalten Sie während der Fahrt Hinweise zu vorausliegenden Kurven, Bahnübergängen, Wildwechsel, engen Straßen, Steigungen/Gefällen, Seitenwinden, u.v.m. So kommen Sie immer zuverlässig und entspannt an Ihr Ziel.Möchten Sie Ihre Routen und GPX-Daten mit anderen teilen oder importieren, koppeln Sie einfach Ihr Navi mit der Garmin Drive App auf Ihrem Smartphone. Ebenso erhalten Sie Informationen und Warnungen zu Umweltzonen auf Ihrer Route.Benötigen Sie Navigationsanweisungen, dann sagen Sie Ihrem Navi wohin es gehen soll. Ihr Camper 895 reagiert auf gesprochene Anweisungen und führt Sie zum Ziel.
Weitere Informationen:
Akkubetriebsdauer:
120 Min.
Bauweise/Designtyp:
Fixed
Betriebszeit:
2 Min.
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
20
Größe Hauptdisplay:
1280 x 800 Pixel
externer Speicher:
ja
externer Speichertyp:
microSD
Hersteller:
Garmin
Interner Speicher:
32 GB
Integrierte FSE über Bluetooth:
ja
Kategorie:
mobile Straßennavigation
Lieferumfang:
Camper 895, KFZ-Anschlusskabel, Saugnapf mit magn. Halterung
Maße (B x H x T):
200 x 125 x 20 mm
Produktart:
Navigationsgeräte
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Sprachsteuerung
Touchscreen:
ja
WLAN:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 465,40*
€ 516,79*
Frei Haus
ab € 518,49*
€ 570,51*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 520,21*
€ 571,45*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 532,36*
€ 586,55*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,45*
€ 680,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,29*
€ 671,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,80*
€ 660,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,51*
€ 646,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,21*
€ 619,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.