Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-146773 Herst.-Nr.: WHCH720NW.CE7 EAN/GTIN: 4548736147843 |
| |
|
| | |
| Sony WH-CH720NW Over-Ear weiß BT-Kopfhörer Hervorragender Klang für jeden Song Der kabellose Kopfhörer WH-CH720N von Sony mit Noise Cancelling bietet einen hervorragenden Klang für jeden Song. Der integrierte V1-Prozessor (welcher auch im preisgekrönten Kopfhörermodell WH-1000XM5 zu finden ist) sorgt für ein authentisches Hörerlebnis, indem er die Details in die Musik mit minimaler Verzerrung wiedergibt. Die Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) stellt digitale Musikdateien originalgetreu wieder her. Der WH-CH720N ist 360 Reality Audio Certified für ein noch intensiveres Hörerlebnis. Der Sound kann über die Sony Headphones Connect App an deine persönlichen Vorlieben anpassen. Mit einem Gewicht von nur 192g, einer Akkuleistung von bis zu 35 Stunden und der Schnellladefunktion kann der Kopfhörer den ganzen Tag lang bequem getragen werden! Die Kopfhörer verfügen über eine Bluetooth Multipoint Connection, womit zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbunden werden können sowie über Swift Pair und Fast Pair, für ultimativen Komfort. Auch das Annehmen von Anrufen ist mit den kabellosen Kopfhörern von Sony ein Kinderspiel. Dank der präzisen Sprachaufnahmetechnologie und der neu entwickelten Struktur zur Reduzierung von Windgeräuschen bleiben Gespräche und Musik kristallklar. Weitere Informationen: | | Bluetooth: | ja | EAN: | 4548736147843 | Hersteller: | Sony | Maße (B x H x T): | 208 x 26 x 55 mm | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabellos | Produktfarbe: | weiß | Stereo: | ja | Tragevariante: | Over-Ear |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Sony Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, kopfhörer sony bluetooth, bluetooth headset, headset bluetooth, Home Entertainment, HiFi-Kopfhörer, SONY |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 55,34* | € 60,33* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,50* | ab € 57,65* | € 62,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 59,24* | € 64,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 60,13* | € 65,52* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 61,63* | € 67,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|