Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-146819 Herst.-Nr.: YC-GG02E-B EAN/GTIN: 4974019171258 |
| |
|
| | |
| Sharp YC-GG02E-B Mikrowelle & Grill 20L schwarz Grill-Mikrowellenherd mit halbdigitaler Steuerung Ob auftauen, aufheizen oder kochen das Zauberwort für schnelles, einfaches Kochen ist Mikrowelle. Sie arbeitet mit hochfrequenten elektromagnetischen Wellen, die nicht nur Zeit, sondern auch Energie im Vergleich zum Ofen spart. Gleichzeitig ist Ihr Sharp-Gerät platzsparend, kompakt und einfach zu bedienen und perfekt für den täglichen Gebrauch.Ofengebackene Gerichte mit Käse, Toastbrot, Bräunungsgeschirr die Grillfunktion bringt noch mehr Genuss und Abwechslung zum schnellen Kochen. Sie können sogar Würstchen, Steaks und Huhn perfekt in Ihrer Sharp Mikrowelle grillen und sich den extra elektrischen Grill zum Schnäppchen machen. Weitere Informationen: | | Maße (B x H x T): | 452 x 452 x 452 mm | Produktart: | Mikrowelle | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 60,39* | € 74,97* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,83* | € 80,22* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,26* | € 85,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|