| |
|
| Artikel-Nr.: 252-146907 Herst.-Nr.: CR0043 EAN/GTIN: 4052792050202 |
| |
|
| | |
| LogiLink USB 3.2 Gen1 USB-C/USB m. microSD/SD Kartenleser Kartenleser, für SD- und microSD-Karte Der USB 3.2 Gen1-Kartenleser wird verwendet, um Daten von Speicherkarten zu lesen und sie gleichzeitig auf USB-C und USB-A OTG-fähige Computer, Tablets oder Smartphones zu übertragen. Mit dem benutzerfreundlichen Design, das sowohl USB-C- als auch USB-A-Geräte unterstützt, sind Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s garantiert. Weitere Informationen: | | EAN: | 4052792050202 | Hersteller: | Logilink | Material: | Metall | Produktart: | Cardreader | Produktfarbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,35* | € 12,13* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,65* | € 12,52* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,40* | € 14,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,95* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|