| |
|
| Artikel-Nr.: 252-147114 Herst.-Nr.: GC-M0201 EAN/GTIN: 4014619714032 |
| |
|
| | |
| Python DisplayPort 1.4 Kabel 60Hz 0,5m schwarz Python Series Anschlusskabel DisplayPort 1.4 mit Verriegelungsschutz Python Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss. Die massiven und geschirmten Vollmetallstecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an den Steckern angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen der Stecker. Durch die Verzinkung sind die Stecker gegen Korrosion geschützt. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer. In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Das Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen! Weitere Informationen: | | EAN: | 4014619714032 | Hersteller: | Good Connections | Produktart: | DisplayPort-Kabel | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer u. Peripherie, Computer Kabel, Good Connections |
| | |
| |