| |
|
| Artikel-Nr.: 252-147614 Herst.-Nr.: 73701 EAN/GTIN: 4032661737014 |
| |
|
| | |
| Albrecht Duo USB A+C Steckdose Motorrad 12/24V USB A+C Steckdose für Motorrad oder KFZ Die Albrecht Doppel-USB Steckdose ist zur Befestigung am Lenker oder zum Einbau an einem Motorrad / in einem Fahrzeug vorgesehen. Die Steckdose bietet eine Stromversorgung für bis zu 2 externe Verbraucher (ein USB-C und ein USBA Anschluss) z.B. für Navigationsgeräte, Handys, MP3-Player etc.. Dank Quick Charge 3.0 Ladefunktion werden Ihre Geräte in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Der innovative Schutzdeckel fungiert als Entladeschutz für die Motorradbatterie: sobald der Deckel aufgesteckt wird, ist die Stromzufuhr unterbrochen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Albrecht | Lieferumfang: | Doppel USB Bordsteckdose mit Schutzdeckel, Anschlusskabel (L | Produktart: | USB-Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,02* | € 27,69* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,35* | € 30,98* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 22,66* | € 30,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,42* | € 33,37* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 32,75* | € 44,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|