Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia G22 4GB 64GB grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia G22 4GB 64GB grau
Nokia G22 4GB 64GB grau
Artikel-Nr.:
     252-147643
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     101S0609H001
EAN/GTIN:
     6438409083227
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Nokia G22 4GB 64GB grau Gefertigt für Langlebigkeit, innen und außen Hochleistung. QuickFix-Reparaturfunktion. Langlebigkeit steht im Mittelpunkt. Das ist Smartphone-Autonomie. Das Nokia G22 gibt seinen Besitzern die Möglichkeit, ein defektes Display, einen Ladeanschluss oder einen Akku auszutauschen. Mit einer rückseitigen Abdeckung aus 100 % recyceltem Kunststoff, bis zu 3 Jahren Garantie, und Updates sowie einer Akkulaufzeit von 3 Tagen überzeugt das Gerät in Bezug auf Langlebigkeit. Und die Speichererweiterung sorgt für zusätzlichen virtuellen Arbeitsspeicher, damit Sie Ihr Smartphone noch besser nutzen können.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
nein
Akku:
5050 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 12
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
HD+
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
Frontkamera:
8 MP
GPS:
ja
Hersteller:
Nokia
Interner Speicher:
128 GB
Lieferumfang:
Nokia G22, USB-C Ladekabel, Bildschirmschutz, Ladegerät, SIM
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
76,19 x 165 x 8,48 mm
max. externer Speicher:
2 TB
MP3 fähig:
ja
NFC:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Schutzart:
IP52
RAM-Speicher:
4 GB
Triple-Kamera:
64 MP, 2 MP und 2 MP
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/ac/b/g/n
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,70*
ab € 91,25*
€ 113,15*
7 Tage
9
€ 3,50*
ab € 99,20*
€ 121,85*
5 Tage
1
€ 3,51*
ab € 98,70*
€ 122,28*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 103,70*
€ 127,98*
Lager 252
8
€ 5,00*
ab € 114,42*
€ 140,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.