Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A14 A146P 5G 4GB 64GB silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A14 A146P 5G 4GB 64GB silber
Samsung Galaxy A14 A146P 5G 4GB 64GB silber
Artikel-Nr.:
     252-147943
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A146PZSDEUB
EAN/GTIN:
     8806094825435
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A14 A146P 5G 4GB 64GB silber Anders sein, Bunt sein. Du sein. IIm Samsung Galaxy A14 5G trifft minimalistisches Design auf trendige Farben. Das FHD+ Infinity-V Display sorgt für ein atemberaubendes Seherlebnis. Die 50 MP-Hauptkamera sorgt für großartige Bilder während die Tiefenkamera für atemberaubende Dimensionen sorgt. Die Makrokamera hält feine Details fest und mit der Selfie-Kamera ist man immer bestens im Bild. Das Galaxy A14 5G kombiniert einen Octa-Core-Prozessor mit einer 5G-Verbindung und bietet Leistung und Geschwindigkeit, auf die man zählen kann. Der 5.000 mAh Akku versorgt das Smartphone lange mit Energie, so ist es das Galaxy A14 5G immer am Start, ob bei der Arbeit oder beim Gaming, bei Tag oder bei Nacht.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
5G
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 13
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
1080 x 2408 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
PLS
Dual-SIM:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
13 MP
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
HSDPA:
WCDMA
Interner Speicher:
64 GB
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE-Frequenzen:
LTE-TDD & LTE-FDD
Maße (B x H x T):
78 x 167,7 x 9,1 mm
max. externer Speicher:
1 TB
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
silber
Rückkamera:
50 MP
RAM-Speicher:
4 GB
Triple-Kamera:
50 MP, 2 MP und 2 MP
USB-Port:
Ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 107,20*
€ 131,03*
€ 3,50*
ab € 110,48*
€ 135,73*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 113,25*
€ 138,07*
€ 3,50*
ab € 116,54*
€ 142,12*
5 Tage
1
€ 3,51*
ab € 118,95*
€ 144,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.