Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTE Blade A52 64 GB grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZTE Blade A52 64 GB grau
ZTE Blade A52 64 GB grau
Artikel-Nr.:
     252-148018
Hersteller:
     ZTE
Herst.-Nr.:
     123401101025
EAN/GTIN:
     6902176073229
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
ZTE Blade A52 64 GB grau Perfektes Einsteigersmartphone Mit dem ZTE A52 kommt ein perfekt ausgestattetes Einsteiger-Smartphone zu dir nach Hause. Mit seinem ausdauernden 5.000 mAh Akku und der Möglichkeit den Speicher auf bis zu 512 GB zu erweitern, musst du dir im Alltag keine Sorgen machen, dass dir der Speicher ausgeht.Für eine perfekte Bildqualität wurde ein hochwertiges Display (6,52 HD+ Waterdrop Display) verbaut.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
4G
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 11 Go Edition
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
720 x 1600 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Dual-SIM:
Dual-SIM
Dual-Kamera:
13 und 2
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
5 MP
Gewicht:
193 g
GPS:
ja
Hersteller:
ZTE
Interner Speicher:
64 GB
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE-Frequenzen:
LTE
Maße (B x H x T):
75,8 x 164 x 8,7 mm
max. externer Speicher:
512
NFC:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Prozessor:
Unisoc
Rückkamera:
13 MP
SAR-Wert ( Strahlungswert ):
0
RAM-Speicher:
2 GB
Stand-by-Zeit:
910 Std.
USB-Port:
Ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.