Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad 10,2" WiFi 256GB 9Gen (2021) EU space grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPad 10,2" WiFi 256GB 9Gen (2021) EU space grau
Apple iPad 10,2" WiFi 256GB 9Gen (2021) EU space grau
Artikel-Nr.:
     252-148605
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK2N3HC/A
EAN/GTIN:
     194252516409
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Apple iPad 10,2 WiFi 256GB 9Gen (2021) EU space grau Sei auf alles vorbereitet Mit dem iPad 10.2 (9. Gen.) bist du jederzeit allen Aufgaben gewachsen. Es ist sehr vielseitig und liefert in jeder Situation Spitzenleistungen. Dabei spielt es keine Rolle ob du gerade dein Lieblingsspiel spielst, an einem Projekt arbeitest oder sonstige Aufgaben erledigst. Mit Slide Over oder Split View kannst du mehrere Apps gleichzeitig öffnen und so schnell und effizient parallel Arbeiten. Das iPad unterstützt den Apple Pencil, der dir ermöglicht schnell und einfach Sachen auf deinem iPad zu notieren und deiner Kreativtät die Möglichkeit gibt sich zu entfalten. Weiter verfügt es über eine 8 MP Weitwinkel-Kamera mit der du schöne Bilder festhalten kannst und über eine 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera mit 122 Sichtfeld, die deinen Videoanrufen eine ganz neue Qualität verleiht.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
nein
Betriebssystem:
Apple iOS15
Betriebszeit:
10 Min.
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
10
Display-/Bildschirmgröße in cm:
26
Displaytyp:
IPS-Display
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
12 MP
Hersteller:
Apple
Hintergrundbeleuchtung:
ja
Interner Speicher:
256 GB
Integriertes Mikrofon:
ja
Integrierter Lautsprecher:
ja
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lieferumfang:
Lightning auf USB-C Kabel, 20W USB-C Power Adapter
LTE (4G):
nein
Maße (B x H x T):
174,1 x 250,6 x 7,5 mm
NFC:
nein
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Prozessorhersteller/Typ:
Apple A13 Bionic
Rückkamera:
8 MP
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
USB Typ C:
ja
WLAN:
ja
Weitere Suchbegriffe: Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, apple ipad spacegrau wifi, apple tablet, apple ipad wifi, Mobile Devices, Tablets, Apple
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,78*
€ 592,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,77*
€ 585,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,83*
€ 571,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,48*
€ 565,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,57*
€ 519,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,08*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.