Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiger North Case Google Pixel 7a schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eiger North Case Google Pixel 7a schwarz
Eiger North Case Google Pixel 7a schwarz
Artikel-Nr.:
     252-148769
Hersteller:
     Eiger
Herst.-Nr.:
     EGCA00462
EAN/GTIN:
     5055821770545
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Eiger North Case Google Pixel 7a schwarz Robuster Smartphone-Schutz Die Eiger North Cases bietet deinem Smartphone einen robusten Schutz. Durch das zweilagige Design wird das Smartphone vor Stößen und leichten Stürzen geschützt. Die Oberfläche ist rutschfest gestaltet und die höhergezogenen Seitenkanten schützen das Display vor Kratzern, wenn das Smartphone mit der Oberseite nach unten auf den Tisch gelegt wird. Für einen noch besseren Schutz, verwende das Case in Verbindung mit einem Eiger Tempered Glass Protector, der das Displayglas zusätzlich schützt.
Weitere Informationen:
EAN:
5055821770545
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
Eiger
Kompatibilität:
Google Pixel 7a
Lieferumfang:
North Case
Material:
Kunststoff
Produktart:
Backcover
Produktfarbe:
schwarz
Sichtfenster:
ja
Sonstiges:
robuster 2-Schicht-Schutz aus innerer TPU-Hülle und äußerer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 7,85*
€ 11,53*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 16,76*
€ 23,50*
€ 3,50*
ab € 25,43*
€ 34,73*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.