Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 7a 5G 128GB grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Google Pixel 7a 5G 128GB grau
Google Pixel 7a 5G 128GB grau
Artikel-Nr.:
     252-148864
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03694-GB
EAN/GTIN:
     840244701819
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Google Pixel 7a 5G 128GB grau Superschnell und sicher Das Google Pixel 7a überzeugt mit einer beeindruckenden Kameraqualität mit brillanten Details in jedem Foto. Mit einer fortschrittlichen Bildverarbeitungs durch den Google Tensor G2 Prozesser, gelingen auch bei wenig Licht perfekte Aufnahmen. Selbst Fotos, die nicht ganz so perfekt geworden sind, kannst du mit den umfangreichen Bildbearbeitungsmöglichkeiten deinen Vorstellungen anpassen. Mit dem Google Pixel 7a kannst du selbst in lauteren Umgebungen perfekt telefonieren. störenden Hintergrundgeräusche werden automatisch herausgefiltert, sodass Gesprächspartner deutlich zu verstehen sind. Mit der Live-Übersetzung kannst du Gespräche in 48 Sprachen führen oder chatten. Speisekarten lassen sich einfach per Kamera übersetzen. Und der intelligente Akku hält länger als 24 Stunden im Extrem-Energiesparmodus bietet er sogar für bis zu 3 Tage Reserven. Und du kannst ihn ohne Kabel laden. Mit VPN von Google One trägt Google Pixel zum Schutz deiner Onlineaktivitäten bei, ganz gleich, welche App oder welchen Webbrowser du verwendest. Pixel macht es dir leichter, dein Smartphone, deine Konten und deine Passwörter zu schützen. Du findest alle Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen an einem Ort. Pixel erhält mindestens 5 Jahre lang Sicherheitsupdates. Außerdem wirst du über Sicherheitsrisiken informiert und kannst deine Daten in wenigen einfachen Schritten schützen.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
4300 mAh
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Display-/Bildschirmgröße in cm:
16
Displaytyp:
FHD+
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + eSIM
EDGE:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
13 MP
Hersteller:
Google
HSDPA:
ja
Interner Speicher:
128 GB
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
72,9 x 152 x 9 mm
NFC:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Rückkamera:
64 MP
RAM-Speicher:
8 GB
Stand-by-Zeit:
72 Std.
Touchscreen:
ja
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
WLAN:
ja
Zusätzlicher Lieferumfang:
1-m-Verbindungskabel von USB-C auf USB-C (USB 2.0), Support-
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 292,67*
€ 328,94*
€ 6,78*
ab € 295,87*
€ 331,70*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 294,65*
€ 332,55*
€ 4,70*
ab € 298,24*
€ 335,57*
Frei Haus
ab € 302,68*
€ 341,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,94*
€ 391,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,13*
€ 369,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,67*
€ 348,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.