Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS Instinct Mag Cover iPhone 15 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SBS Instinct Mag Cover iPhone 15 schwarz
SBS Instinct Mag Cover iPhone 15 schwarz
Artikel-Nr.:
     252-149221
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEINSTMAGIP1561K
EAN/GTIN:
     8018417449451
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
SBS Instinct Mag Cover iPhone 15 schwarz MagSafe-kompatible Hülle Das Instinct Case schützt die Seitenkanten und Rückseite des Smartphone zuverlässig. Das Design ist unauffällig und schlicht und unterstreicht das Design des Gerätes. Die Hülle ist MagSafe kompatibel, so dass du dein Iphone aufladen kannst, ohne die Hülle entfernen zu müssen. Bring dein MagsSafe-Ladegerät einfach in die Nähe des MagsSafe-Symbols: Es wird magnetisch befestigt und dein Smartphone wird aufgeladen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
SBS
Kompatibilität:
iPhone 15
Lieferumfang:
Instinct Cover
Material:
Mikrofaser, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktart:
Backcover
Produktfarbe:
schwarz
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Sichtfenster:
ja
Sonstiges:
schützt vor Kratzern und Stößen, weiches Mikrofaserinnenfutt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 16,69*
€ 23,31*
€ 6,70*
ab € 16,75*
€ 23,36*
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 23,58*
€ 32,41*
€ 3,50*
ab € 30,13*
€ 41,06*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.