Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS Book Wallet MagSafe iPhone 15 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SBS Book Wallet MagSafe iPhone 15 schwarz
SBS Book Wallet MagSafe iPhone 15 schwarz
Artikel-Nr.:
     252-149228
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEBKMAGSFIP1561K
EAN/GTIN:
     8018417449598
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
SBS Book Wallet MagSafe iPhone 15 schwarz Die wichtigsten Karten immer griffbereit Die aufklappbare Hülle umhüllt dein iPhone 15 und schützt es vollständig vor Stößen und Kratzern. Die praktische Klappe schließt sich über dem Smartphone-Display und schützt es; der Rand aus flexiblem Material (TPU) deckt die seitlichen Tasten ab, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Die Rückseite liegt zudem auf einer Unterlage aus Mikrofaser , die ein angenehmes Gefühl vermittelt. Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich ein magnetisches Modul, das die Kompatibilität mit einem MagSafe-Ladegerät gewährleistet. Auf diese Weise kannst du dein iPhone kabellos aufladen, ohne die Hülle abnehmen zu müssen. Zudem bietet die Hülle Platz für deine wichtigsten Geld- oder Visitenkarten.
Weitere Informationen:
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
SBS
Lieferumfang:
Book Wallet Lite
Material:
Kunststoff
Produktart:
Flip Cover
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Umrandung aus flexiblem TPU, weicher Mikrofaserboden, Magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 22,35*
€ 30,79*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 31,38*
€ 42,83*
€ 3,50*
ab € 31,85*
€ 43,57*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.