Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiger Glacier Case iPhone 15 Plus transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eiger Glacier Case iPhone 15 Plus transp.
Eiger Glacier Case iPhone 15 Plus transp.
Artikel-Nr.:
     252-149329
Hersteller:
     Eiger
Herst.-Nr.:
     EGCA00487
EAN/GTIN:
     5055821771283
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Eiger Glacier Case iPhone 15 Plus transp. Kristallklares Schutzcase Mit dem Glacier Case liefert Eiger eine Schutzhülle in einem Alpine Ice Design, das kristallklar und diskret Ihr Smartphone schützt. Die einzigartige Glacier Tec+ Technologie verhinder ein längeres Vergilben des Gehäuses sowie das Gerät vor Kratzern geschützt wird. Selbst bei einem Fall aus 1,2 m Höhe unterstützt das Case den Schutz Ihres Smartphones und in Verbindung mit einer Eiger Displayschutzfolie aus Glas (optional erhältlich) wird der Schutz optimal erhöht.
Weitere Informationen:
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
Eiger
Lieferumfang:
Glacier Case
Material:
Kunststoff
Produktart:
Backcover
Produktfarbe:
transparent
Sichtfenster:
ja
Sonstiges:
alpines Eis-Design für diskreten, kristallklaren Schutz, Gla
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 1,95*
€ 3,15*
€ 3,50*
ab € 13,98*
€ 19,96*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 14,47*
€ 20,51*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.