| |
|
| Artikel-Nr.: 252-149437 Herst.-Nr.: SM-G990BZAFEUB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Samsung Galaxy S21 FE 5G G990B 6GB 128GB graphite-Projekt Episch verpackt im handlichen Format Das Galaxy S21 FE 5G packt allerlei was dich begeistert in 16,29 cm/6,4 Zoll - eine Größe, die wie geschaffen ist, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, neue Leidenschaften zu entdecken, live dabei zu sein und deine Lieblingssendungen anzuschauen. Unser Display mit dem smoothen Bildlauf mit bis zu 120 Hz ist wie Urlaub für deine Daumen. Es passt die Bildwiederholrate an, um den Bildlauf zu glätten, und sorgt für schnelle Touch-Reaktionszeiten im Game Mode. Perfekt für den Triumph über den Endgegner. Ein Display zum Eintauchen bei dem du förmlich alles um dich herum vergessen kannst. Nicht nur, dass die Ränder verschlankt wurden, um eine breite Sicht zu ermöglichen, das Dynamic AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz liefert auch bei Sonnenlicht lebendige Farben und Helligkeit. Mit Gorilla Glass Victus, dem widerstandsfähigsten Glas auf einem Samsung Galaxy Smartphone, kannst du Ups aus deinem Vokabular streichen. Die Kamera des Galaxy S21 FE 5G liefert mühelos eindrucksvolle Inhalte und nimmt realistische Fotos und Videos mit hoher Detailgenauigkeit auf. Der Portrait-Modus stellt dein Motiv in den Mittelpunkt - füge einfach einen Effekt hinzu, um die Aufnahme stimmungsvoll zu gestalten, und lade sie dann direkt auf deine sozialen Medien hoch. Keine Filter, keine Angst. Mit der 32 MP-Frontkamera gelingen dir tolle Selfies. Deine Gesichtszüge werden hervorgehoben und verfeinert, damit du im Netz überall gut aussiehst. Setze Akzente und vlogge wie ein Profi. Wechsle beim Filmen zwischen den Kameras oder fange die Action und deine OMG-Reaktion in einer Aufnahme ein, um sofort hochladefähiges Material zu erhalten. Weitere Informationen: | | keinMerkmal: | Keine Merkmale vorhanden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |