Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp YC-MG01E-W Mikrowelle & Grill 20L weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp YC-MG01E-W Mikrowelle & Grill 20L weiß
Sharp YC-MG01E-W Mikrowelle & Grill 20L weiß
Artikel-Nr.:
     252-149451
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YC-MG01E-W
EAN/GTIN:
     4974019151915
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Sharp YC-MG01E-W Mikrowelle & Grill 20L weiß Essen schnell und einfach zubereitet Mit einer Mikrowelle mit Grill, hast du mehr Möglichkeiten als nur Essen aufzuwärmen. Diese Sharp Mikrowelle bietet dir eine mechanische Steuerung mit 5-stufiger Mikrowellenleitung. Die Leistung der Mikrowelle ist mit 800 und die der Grill-Funktion mit 1.000 Watt angegeben. Mit dem Grillrost hat man die Möglichkeit Aufläufe mit Käse zu überbacken, Brot zu rösten, als auch Speisen anzubraten und zu bräunen. Selbst Würsten, Steaks und Hähnchen lassen sich mit dieser Sharp Mikrowelle perfekt grillen und du kannst dir den Elektrogrill sparen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12900 g
Hersteller:
Sharp
Kindersicherung:
ja
Leistung (Watt):
1000
Lieferumfang:
Mikrowelle, Drehteller, Grillgestell, Kurzanleitung, Garanti
Maße (B x H x T):
440 x 258 x 344 mm
Produktart:
Mikrowelle
Produktfarbe:
weiß
Sonstiges:
Drehteller, Garraumbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, mikrowelle, Weisse Ware, Kleingeräte, Sharp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.