Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-149454 Herst.-Nr.: YC-PC254AE-B EAN/GTIN: 4974019208909 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sharp YC-PC254AE-S Mikrowelle & Grill 25L schwarz/silber Mikrowelle mit Grill und Heißluft Mit einer Mikrowelle mit Grill und Heißluft, hast du mehr Möglichkeiten als nur Essen aufzuwärmen. Diese Sharp Mikrowelle bietet dir unterschiedliche automatische Programme und das mit einer Leistung von bis zu 2.050 Watt, je nach Anwendung. Insgesamt gibt es 10 Mikrowellenleistungsstufen. Mit dem Grillrost hat man die Möglichkeit Aufläufe mit Käse zu überbacken, Brot zu rösten, als auch Speisen anzubraten und zu bräunen. Selbst Würsten, Steaks und Hähnchen lassen sich mit dieser Sharp Mikrowelle perfekt grillen und du kannst dir den Elektrogrill sparen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 18730 g | Hersteller: | Sharp | Kindersicherung: | ja | Leistung (Watt): | 2050 | Lieferumfang: | Mikrowelle, Drehteller, Grillgestell, Garblech, Kurzanleitun | Maße (B x H x T): | 490 x 289 x 493 mm | Produktart: | Mikrowelle | Produktfarbe: | silber | Sonstiges: | Heißluftfunktion |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |