Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp YC-QS204AE-B Mikrowelle 20L schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp YC-QS204AE-B Mikrowelle 20L schwarz/silber
Sharp YC-QS204AE-B Mikrowelle 20L schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     252-149459
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YC-QS204AE-B
EAN/GTIN:
     4974019208510
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Sharp YC-QS204AE-B Mikrowelle 20L schwarz/silber Kompakt und einfach Manchmal muss es schnell gehen, und da ist eine Mikrowelle ganz schön praktisch, wenn man sein Essen warm machen möchte. Die Sharp Mikrowelle wird dich dabei tatkräftig unterstützen. Sie ist kompakt in den Maßen und bietet dir mit 800 Watt genau das was du willst. Ob manuelle Steuerung oder die Nutzung von Automatikprogrammen, die YC-QS204AE-B ermöglicht dir beides.
Weitere Informationen:
Gewicht:
13900 g
Hersteller:
Sharp
Kindersicherung:
ja
Leistung (Watt):
800
Maße (B x H x T):
457 x 272 x 379 mm
Produktart:
Mikrowelle
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
LED Garraumbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle 20 liter schwarz, sharp microwelle, microwelle schwarz, Weisse Ware, Kleingeräte, Sharp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.