Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp 32FD2E 32" Roku Smart HD TV schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp 32FD2E 32" Roku Smart HD TV schwarz
Sharp 32FD2E 32" Roku Smart HD TV schwarz
Artikel-Nr.:
     252-149553
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     32FD2E
EAN/GTIN:
     5903802469820
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Sharp 32FD2E 32 Roku Smart HD TV schwarz Sharp Roku TV, ein TV mit außergewöhnlihcer Multimedia-Funktionalität Mehr als nur ein Smart-TV - ein verbessertes TV-Erlebnis. Genieße endlose Unterhaltung mit integrierten Funktionen zum Streamen, Live-TV und vielem mehr. Finde schnell, was du möchtest. Suche nach Titel, Schauspieler oder Regisseur und erhalte plattformübergreifende Informationen, um herauszufinden, wo du deine Lieblingssendungen kostenlos oder zum günstigsten Preis streamen kannst.
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
3,5 mm Audio- und Kopfhörerausgang
Bildformat:
16:9
Bildschirmtyp:
LED
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
32
Display-/Bildschirmgröße in cm:
81
DVB-C:
ja
DVB-S/S2:
ja
DVB-T/T2:
ja
EAN:
5903802469820
Gewicht:
3900 g
HDMI:
ja, 3
Hersteller:
Sharp
Maße (B x H x T):
720,2 x 466,0 x 183,2 (mit Standfuß) mm
Media Player:
ja
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
ja
Produktart:
Fernseher HD ready
Produktfarbe:
schwarz
USB-Schnittstelle:
ja, 1
WLAN:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 123,97*
€ 157,83*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 141,98*
€ 180,16*
Frei Haus
ab € 166,05*
€ 204,31*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.