| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-149712 Herst.-Nr.: 68324 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NFC Reader / Writer ACR1252U schwarz NFC Reader / Writer Der NFC ACR1252U Reader/Writer ist der erste NFC Forum zertifizierte NFC Reader von ACS. Der ACR 1252U unterstützt NFC-Tags mit den Standards ISO 14443 A und B NFC-Tags. Er ist außerdem mit allen gängigigen NFC-fähigen Endgeräten kompatibel. Zusätzlich bietet der NFC USB Reader einen Steckplatz, mittels dessen eine Sicherheitsfunktion aktiviert werden kann. Typische Anwendungsfälle sind Zutrittskontrolle, E-Payment, E-Ticketing und Authentifizierung.Der Leser wird mit USB angeschlossen und als PS/SC Smartcard-Leser unter dem Windows-Betriebssystem erkannt. Er kann mit der Windows-API für Smart-Card-Geräte verwendet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | NFC21 | Produktart: | Kartenlesegerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |