Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S9 X710 WiFi 12GB 256GB graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Tab S9 X710 WiFi 12GB 256GB graphite
Samsung Galaxy Tab S9 X710 WiFi 12GB 256GB graphite
Artikel-Nr.:
     252-150109
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X710NZAEEUB
EAN/GTIN:
     8806095084046
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S9 X710 WiFi 12GB 256GB graphite See great. Be great. Erlebe das SAMSUNG GALAXY TAB S9 WiFi. Auf einem 27,81 cm / 11,0 Zoll1 großen Dynamic AMOLED-Display erlebst du deine Inhalte in brillanter Bildqualität. Mit dem S Pen kannst du deine Ideen festhalten und beim freien Skizzieren, Zeichnen und Colorieren in diversen Zeichen-Apps kannst du den Künstler in dir erwecken. Dein Galaxy Tab S9 hat ein staub- und wassergeschütztes Gehäuse aus robustem Amor Aluminium und IP68-Zertifizierung und ist somit der perfekte Begleiter. Der starke Prozessor und der ausdauernde Akku bringen genug Power mit, damit du dich stundenlang in actionreiche Abenteuer stürzen kannst, egal ob beim Serien-Streaming oder deinem Lieblingsgame. Mit diversen Covern und Protector Screens kannst du dein Galaxy Tab S9 übrigens noch besser auf deine Bedürfnisse ausrichten.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
nein
Akku:
ja
Displayauflösung:
2560 x 1600 Pixel
Betriebssystem:
Android 13
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16.7 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
11
Größe Hauptdisplay:
2560 x 1800 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
28
Displaytyp:
Dynamic AMOLED
E-Mail-Client:
ja
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Frontkamera:
12 MP
Gewicht:
500 g
Hersteller:
Samsung
Interner Speicher:
256 GB
Maße (B x H x T):
165,8 x 254,3 x 5,9 mm
max. externer Speicher:
1 TB
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Rückkamera:
13 MP
Schutzart:
IP68
RAM-Speicher:
12 GB
Touchscreen:
ja
USB Typ C:
ja
Videoaufnahme:
ja, HD 1080p
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/b/g
Zusätzlicher Lieferumfang:
S Pen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 654,08*
€ 709,46*
Frei Haus
ab € 666,87*
€ 720,47*
Frei Haus
ab € 702,81*
€ 757,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 704,72*
€ 762,96*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 711,32*
€ 765,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,82*
€ 911,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,95*
€ 901,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,32*
€ 890,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,90*
€ 874,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,32*
€ 846,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.