Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra X916 5G 16GB 1TB graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra X916 5G 16GB 1TB graphite
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra X916 5G 16GB 1TB graphite
Artikel-Nr.:
     252-150179
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X916BZAIEUB
EAN/GTIN:
     8806095089836
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra X916 5G 16GB 1TB graphite Für alle, die Großes vorhaben. Du brauchst Raum für Inspiration, Kreativität und Produktivität? Davon kann das Galaxy Tab S9 Ultra dir jede Menge bieten.Auf der ultragroßen Displayfläche von 36,99 cm / 14,6 Zoll kannst du dich im XXL-Format inspirieren lassen und danach direkt zum S Pen greifen, um deine eigenen Ideen groß herauszubringen. Dank brillanter Dynamic AMOLED-Technologie strahlt dein Galaxy Tab S9 Ultra nicht nur mit der Sonne um die Wette. Durch das staub- und wasserfeste Gehäuse aus robustem Armor Aluminum und IP68-Zertifizierung kann es dich bei Wind und Wetter an deine Lieblingsorte begleiten. Als Teil des Galaxy Ecosystems verbindet sich dein Galaxy Tab auch gerne mit deinem Galaxy Smartphone, etwa um Fotos oder Videos per Drag & Drop zu übertragen. Der starke Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-Prozessor und der ausdauernde Akku bringen genug Power mit, damit du dich stundenlang in actionreiche Abenteuer stürzen kannst. Mit verschiedenen Covern und Protector Screens kannst du dein Galaxy Tab S9 Ultra übrigens noch besser auf deine Bedürfnisse ausrichten.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
11200 mAh
Displayauflösung:
2960 x 1848 Pixel
Bauweise/Designtyp:
Tablet
Betriebssystem:
Android 13
Blitzlicht/Fotolicht:
Ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
15
Display-/Bildschirmgröße in cm:
37
Displaytyp:
Dynamic AMOLED
externer Speichertyp:
MicroSD (TransFlash)
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
12 MP
Gewicht:
732 g
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Interner Speicher:
1 TB
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
326,4 x 208,6 x 5,5 mm
max. externer Speicher:
1 TB
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Prozessor:
Qualcomm Snapdragon
Prozessorhersteller/Typ:
Qualcomm
Rückkamera:
13 MP
Schutzart:
IP68
RAM-Speicher:
16 GB
Touchscreen:
ja
USB Typ C:
ja
Videoaufnahme:
Ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1
Zusätzlicher Lieferumfang:
S Pen, Steckplatzwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.459,74*
€ 1.562,80*
Frei Haus
ab € 1.495,49*
€ 1.596,44*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 1.574,36*
€ 1.675,93*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.599,54*
€ 1.698,17*
Frei Haus
ab € 1.609,06*
€ 1.720,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,93*
€ 1.994,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,59*
€ 1.990,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,08*
€ 1.938,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,65*
€ 1.903,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.574,36*
€ 1.873,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.