Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox Vario Series Bookcase iPhone 15 Pro Max schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
nevox Vario Series Bookcase iPhone 15 Pro Max schwarz
nevox Vario Series Bookcase iPhone 15 Pro Max schwarz
Artikel-Nr.:
     252-150315
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2214
EAN/GTIN:
     4250686412147
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
nevox Vario Series Bookcase iPhone 15 Pro Max schwarz Flipcover mit Standfunktion Mit dem Vario Bookcase schützen Sie Ihr Smartphone stilvoll. Es hat ein schmales Design und besticht durch ein angenehmes Handling. Das Smartphone wird von einem transparentem Case gehalten und lässt sich in der Hülle aufstellen. Integrierte Magnete halten die Klappe geschlossen oder auf der Rückseite fixiert.
Weitere Informationen:
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
nevox
Kompatibilität:
Apple iPhone 15 Pro Max
Lieferumfang:
Vario Series Bookcase
Material:
Kunstleder
Produktart:
Flip Cover
Produktfarbe:
schwarz
Sichtfenster:
nein
Sonstiges:
im Inneren der Tasche Schutz durch ein transparentes TPU-Cas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 7,62*
€ 9,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 11,58*
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 15,24*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 17,83*
€ 21,79*
€ 3,50*
ab € 20,04*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.