Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoXtreme Rebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GoXtreme Rebel
GoXtreme Rebel
Artikel-Nr.:
     252-150396
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20149
EAN/GTIN:
     4260041685703
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
GoXtreme Rebel Einstiegs-Action-Cam für alle Outdoor-Events Diese kleine Action Cam ist durch ihr Unterwassergehäuse bis 30m optimal vor Wasser und Schmutz geschützt.Mit dem praktischen integrierten 2 (5cm) Display hast Du den richtigen Bildausschnitt im Blick und die volle Kontrolle über deine Videos und Fotos.Das 140 Weitwinkelobjektiv sorgt für fantastische Perspektiven und das WiFi-Modul ermöglicht die Steuerung der Kamera aus der Ferne - mit einem Smartphone lassen sich die Aufnahmen zudem schnell und einfach übertragen und teilen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
USB
Anzahl USB 2.0 Ports:
1
Bluetooth:
Nein
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
2
Display-/Bildschirmgröße in cm:
5
externer Speichertyp:
microSD
Gewicht:
50 g
Hersteller:
Easypix
Integriertes Mikrofon:
Ja
Lieferumfang:
Wasserfestes Gehäuse, Outdoor Gehäuse (nicht wasserfest), Fa
Maße (B x H x T):
60 x 30 x 41 mm
max. externer Speicher:
32 GB
Produktart:
Actioncams
Produktfarbe:
schwarz
Funktionen/weit. Funktionen:
Mikro eingebaut, Webcam Funktion
Sonstiges:
wasserfest bis zu 30 m
WLAN:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, Web Cam, Web Kamera, Webcam, Wireless Webcam, web cam, Home Entertainment, Actioncams, Easypix
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 27,18*
€ 37,41*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 28,24*
€ 38,65*
€ 4,00*
ab € 32,42*
€ 44,41*
€ 3,50*
ab € 49,18*
€ 66,12*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 67,96*
€ 89,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.