| |
|
| Artikel-Nr.: 252-150398 Herst.-Nr.: 20161 EAN/GTIN: 4260041686311 |
| |
|
| | |
| GoXtreme Vision DUO 4K Glasklare Videos in echter 4K Auflösung Die GoXtreme Vision DUO macht atemberaubende Aufnahmen mit bis zu 20MP in einem Ultra-Weitwinkel von 170. Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten bieten eine große Auswahl an Aufnahmemöglichkeiten für jede Art von Action.Gleich zwei Displays der GoXtreme Vision DUO sorgen für den perfekten Bildausschnitt. Das vordere 1,3/3,3cm große Display eignet sich hervorragend für Aufnahmen aus der Selfie-Perspektive, und über den 2,0/5cm großen Touchscreen auf der Rückseite lässt sich die Kamera bequem und intuitiv steuern. Die GoXtreme Vision DUO verfügt über ein robustes, wasserdichtes Gehäuse. Durch die wasserdichten Verschlüsse und Dichtungen bleibt die Cam auch unter Wasser sicher geschützt - bis zu einer Tiefe von 30 Metern. Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | HDMI, USB 2.0 | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 2 | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 5 | externer Speichertyp: | microSD | Gewicht: | 68 g | Hersteller: | Easypix | Lieferumfang: | wasserdichtes Gehäuse, Fernbedienung für das Handgelenk, Rah | Maße (B x H x T): | 60 x 43 x 31 mm | max. externer Speicher: | 128 GB | Produktart: | Actioncams | Produktfarbe: | schwarz | Funktionen/weit. Funktionen: | Dual-Display (3,3cm/1,3 Display vorne, 5cm/2,0 Touchscreen | Sonstiges: | wasserfestes Gehäuse bis zu 30 m | WLAN: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,70* | € 95,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 79,09* | € 102,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,46* | € 105,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,04* | € 123,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,79* | € 124,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|