Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 15 256GB blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 15 256GB blau
Apple iPhone 15 256GB blau
Artikel-Nr.:
     252-150696
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MTP93ZD/A
EAN/GTIN:
     195949037504
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Apple iPhone 15 256GB blau Rundherum ein farbliches Highlight Das Apple iPhone 15 ist das neueste Smartphone-Modell von Apple. Es verfügt über ein beeindruckendes Design mit schlanken Linien und einem hochwertigen Gehäuse. Das Display ist groß und bietet eine hohe Auflösung für eine optimale Anzeige von Inhalten. Das iPhone 15 ist mit leistungsstarker Hardware und innovativen Funktionen ausgestattet, die das Nutzererlebnis verbessern.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Betriebssystem:
iOS 17
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Größe Hauptdisplay:
2556 x 1179 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
15
Displaytyp:
Super Retina XDR
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + eSIM
Dual-Kamera:
48 MP und 12 MP
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
12 MP
Gewicht:
171 g
GPS:
ja
Hörgerätekompatibel:
ja
Interner Speicher:
256 GB
Kamerablende:
f/1.6 und f/2.4
Lieferumfang:
iPhone 15, USB-C auf USB-C Ladekabel (1 m), Dokumentation
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
71,6 x 147,6 x 7,8 mm
NFC:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
blau
Prozessorhersteller/Typ:
Apple A16 Bionic
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Schutzart:
IP68
Sonstiges:
iBeacon Mikro-Ortung
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Zoom:
optisch
Zoomfaktor:
2-fach Ein- und Ausoomen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 764,84*
€ 817,50*
€ 4,99*
ab € 769,44*
€ 826,69*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 776,82*
€ 834,45*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,16*
€ 843,64*
Frei Haus
ab € 790,18*
€ 847,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,50*
€ 972,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,82*
€ 970,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,50*
€ 956,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,82*
€ 937,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,84*
€ 910,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.