Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Clear Case iPhone 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Clear Case iPhone 15
Apple Clear Case iPhone 15
Artikel-Nr.:
     252-151097
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT203ZM/A
EAN/GTIN:
     194253940265
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Apple Clear Case iPhone 15 Die Farbe deines iPhone immer im Blick Das Apple Clear Case mit MagSafe ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand. Dabei behältst du die Farbe deines iPhones immer im Blick und schützt es gleichzeitig. Die Hülle besteht aus transparentem Polycarbonat und flexiblen Materialien, damit sie perfekt über die Tasten passt und du sie optimal nutzen kannst. Die Innen- und Außenseite sind kratzfest beschichtet. Alle Materialien und Beschichtungen wurden so optimiert, dass das Case mit der Zeit nicht vergilbt.Die eingebauten Magnete passen sich perfekt an das iPhone an, so dass das Case leicht hält und schneller kabellos aufgeladen werden kann.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Apple
Kompatibilität:
Apple iPhone 15
Material:
Polycarbonat und flexiblen Materialien
Produktart:
Backcover
Produktfarbe:
transparent
Sichtfenster:
ja
Sonstiges:
MagSafe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 37,49*
€ 48,89*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 38,66*
€ 50,04*
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 50,87*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 39,56*
€ 50,95*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,73*
€ 51,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.