Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 8 128GB hazel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Google Pixel 8 128GB hazel
Google Pixel 8 128GB hazel
Artikel-Nr.:
     252-151616
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04823-GB
EAN/GTIN:
     840244706807
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Google Pixel 8 128GB hazel Smart und leistungsstark Das Google Pixel 8 ist mit dem neuen Google Tensor G3 Chip und der KI von Google ausgestattet. Dies ermöglicht innovative Foto- und Videofunktionen und erleichtert die tägliche Nutzung. Die Pixel-Kamera sorgt für hochauflösende, verwacklungsfreie Videos mit klarem Sound. Mit der KI von Google kannst du zum Beispiel in wenigen Schritten störende Elemente entfernen und deine Bilder nach deinen Wünschen bearbeiten. Der leistungsstarke Akku mit Schnellladefunktion bietet eine Standby-Zeit von mehr als 24 Stunden, im Energiesparmodus sogar bis zu 72 Stunden. Mit der Schnellladefunktion ist der Akku in ca. 30 Minuten wieder zu 50 % aufgeladen.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Größe Hauptdisplay:
1080 x2400 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
16
Displaytyp:
OLED
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + eSIM
EDGE:
ja
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
11 MP
Gewicht:
187 g
GPS:
ja
Hersteller:
Google
Hörgerätekompatibel:
ja
Interner Speicher:
128 GB
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
70,8 x 150,5 x 8,9 mm
NFC:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Rückkamera:
50 MP
Schutzart:
IP68
RAM-Speicher:
8 GB
Stand-by-Zeit:
24 Std.
Touchscreen:
ja
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
Videoaufnahme:
ja, 4K
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 b/e
Zusätzlicher Lieferumfang:
Quick Switch Adapter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 441,26*
€ 483,82*
€ 3,50*
ab € 455,64*
€ 499,89*
€ 4,70*
ab € 454,07*
€ 501,22*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 462,02*
€ 508,22*
4 Tage
136
€ 1,00*
ab € 472,06*
€ 516,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,82*
€ 575,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,74*
€ 567,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,30*
€ 551,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,45*
€ 543,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,26*
€ 525,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.