Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-151754 Herst.-Nr.: ATH-M20X EAN/GTIN: 4961310125400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Audio Technica ATH-M20x On-Ear schwarz Kopfhörer Modernes Design Der professionelle Monitorkopfhörer ATH-M20x ist der perfekte Einstieg in die M-Serie. Modernes Design und hochwertigste Materialien sind hier kombiniert zu einem äußerst komfortablen, exklusivem Hörerlebnis. Dank der verbesserten Audioqualität und Isolation ist er eine exzellente Wahl sowohl für Recording, Mixing als auch für den Musikgenuss unterwegs. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bluetooth: | nein | Gewicht: | 190 g | Kabellänge: | 3 m | Lieferumfang: | Kopfhörer, 6,3 mm Adapter, Tragetasche | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabelgebunden | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | 40 mm Treiber, 15-20.000 Hz Frequenzbereich, max. Eingangsle | Stereo: | ja | Tragevariante: | Over-Ear |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 38,49* | € 52,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 42,36* | € 58,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 78,53* | € 103,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|