Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-151905 Herst.-Nr.: TEMAGCOVSTIP1561K EAN/GTIN: 8018417456732 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SBS Mag Stand Case iPhone 15 schwarz Eine vielseitige Hülle Das Mag Stand Case ist die perfekte Hülle für Ihr iPhone 15. Diese Mehrzweck-Schutzhülle zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus: Sie ist mit der MagSafe-Ladefunktion kompatibel, verfügt über ein edles Metall-Finish und hat einen kleinen Ring, der die Standfunktion übernimmt.Diese Hülle ist kompatibel mit kabelloser MagSafe-Aufladung. Die Hülle ist nämlich mit einem Magnetringmodul ausgestattet, das mit speziellen Ladegeräten die kabellose Stromversorgung übernimmt. Du musst die Abdeckung nicht abnehmen und wieder aufsetzen, um das Telefon aufzuladen, wenn der Akku leer ist.Der kleine Magnetring, der kabelloses Aufladen ermöglicht, hat eine weitere Funktion. Falls erforderlich, kann er auch als Ständer für das Handy verwendet werden. Du kannst Fotos und Videos ansehen oder im Internet surfen, indem du das iPhone waagerecht oder senkrecht hältst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 20 g | Kompatibilität: | Apple iPhone 15 | Lieferumfang: | Schutzhülle | Produktart: | Backcover | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | MagSafe kompatibel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Mobile Zubehör, Hüllen u. Taschen, SBS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 21,89* | € 30,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 22,40* | € 30,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 31,59* | € 43,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|