Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro 14" M3 8GB 1TB space grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MacBook Pro 14" M3 8GB 1TB space grey
Apple MacBook Pro 14" M3 8GB 1TB space grey
Artikel-Nr.:
     252-152047
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MTL83D/A
EAN/GTIN:
     195949099236
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Apple MacBook Pro 14 M3 8GB 1TB space grey Schön. Wahnsinnig. Das neue Apple MacBook Pro ist ein leistungsstarkes und kompaktes Laptop-Modell. Es verfügt über einen Apple M3/M3 Pro/M3 Max Prozessor, je nach Variante, für die du dich entscheidest, der schnelle und reibungslose Leistung bietet. Das Retina-Display sorgt für eine beeindruckende Bildqualität mit lebendigen Farben und gestochen scharfer Auflösung. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 10 Stunden können Sie den ganzen Tag produktiv arbeiten. Das MacBook Pro hat je nach Variante eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden Wiedergabe von Filmen via Apple TV App. Als Anschlüsse stehen HDMI, USB-C (Thunderbolt 4), SDXC Kartensteckplatz und ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Betriebssystem:
macOS Sonoma
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
14
Display-/Bildschirmgröße in cm:
36
Gewicht:
1550 g
HDMI:
ja
Interner Speicher:
1 TB
Integrierter Lautsprecher:
ja
Lieferumfang:
14 MacBook Pro, 70 Watt USB-C Power Adapter, 2 m USB-C auf
Maße (B x H x T):
312,6 x 15,5 x 221,2 mm
Produktart:
Notebook
Produktfarbe:
grau
Prozessorhersteller/Typ:
Apple M3
Sonstiges:
SDXC Kartenfach
RAM-Speicher:
8 GB
USB Typ C:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 ax
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 1.386,16*
€ 1.490,01*
2 Tage
50
€ 1,00*
ab € 1.528,96*
€ 1.643,93*
€ 6,90*
ab € 1.572,14*
€ 1.676,39*
Frei Haus
ab € 1.658,29*
€ 1.768,90*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 1.667,86*
€ 1.780,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,55*
€ 2.118,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.767,53*
€ 2.103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.700,25*
€ 2.023,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,82*
€ 1.996,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,86*
€ 1.984,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.