Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose QuietComfort Over-Ear schwarz BT-Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     252-152130
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     884367-0100
EAN/GTIN:
     017817848961
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Bose QuietComfort Over-Ear schwarz BT-Headset Für den besten Beat Das Bose QuietComfort Headset bietet eine beeindruckende Lärmreduzierung, damit Du Dich ganz auf Deine Musik, Telefongespräche oder Podcasts konzentrieren kannst, ohne von störenden Umgebungsgeräuschen abgelenkt zu werden. Die fortschrittliche Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass störende Hintergrundgeräusche effektiv reduziert werden, was besonders auf Reisen oder in lauten Umgebungen von Vorteil ist. Zum anderen bietet das Headset einen klaren und kräftigen Klang, der die Feinheiten Ihrer Musik oder Telefongespräche hervorhebt. Die kabellose Bluetooth-Verbindung ermöglicht eine komfortable Nutzung ohne störende Kabel, während die lange Akkulaufzeit stundenlangen ununterbrochenen Hörgenuss garantiert.Das Bose QuietComfort Bluetooth-Headset ist ergonomisch geformt und bietet auch bei längerer Nutzung einen hohen Tragekomfort. Die intuitive Bedienung ermöglicht eine einfache Steuerung von Musik, Anrufen und anderen Funktionen direkt am Headset.
Weitere Informationen:
Betriebszeit:
1440 Min.
Bluetooth:
ja
Gewicht:
240 g
Hersteller:
Bose
Lieferumfang:
Bose QuietComfort Kopfhörer, Transportetui, Audiokabel (3,5
Maße (B x H x T):
152,4 x 184 x 76,2 mm
Produktfarbe:
schwarz
Stereo:
ja
Tragevariante:
Over-Ear
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 188,25*
€ 228,52*
€ 5,80*
ab € 195,41*
€ 236,80*
€ 4,70*
ab € 194,56*
€ 237,49*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 201,45*
€ 244,22*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 224,13*
€ 269,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.