Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-152131 Herst.-Nr.: 884367-0200 EAN/GTIN: 017817848985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bose QuietComfort Over-Ear weiß BT-Headset Für den besten Beat Das Bose QuietComfort Headset bietet eine beeindruckende Lärmreduzierung, damit Du Dich ganz auf Deine Musik, Telefongespräche oder Podcasts konzentrieren kannst, ohne von störenden Umgebungsgeräuschen abgelenkt zu werden. Die fortschrittliche Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass störende Hintergrundgeräusche effektiv reduziert werden, was besonders auf Reisen oder in lauten Umgebungen von Vorteil ist. Zum anderen bietet das Headset einen klaren und kräftigen Klang, der die Feinheiten Ihrer Musik oder Telefongespräche hervorhebt. Die kabellose Bluetooth-Verbindung ermöglicht eine komfortable Nutzung ohne störende Kabel, während die lange Akkulaufzeit stundenlangen ununterbrochenen Hörgenuss garantiert.Das Bose QuietComfort Bluetooth-Headset ist ergonomisch geformt und bietet auch bei längerer Nutzung einen hohen Tragekomfort. Die intuitive Bedienung ermöglicht eine einfache Steuerung von Musik, Anrufen und anderen Funktionen direkt am Headset. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebszeit: | 1440 Min. | Bluetooth: | ja | Gewicht: | 240 g | Hersteller: | Bose | Lieferumfang: | Bose QuietComfort Kopfhörer, Transportetui, Audiokabel (3,5 | Maße (B x H x T): | 152,4 x 184 x 76,2 mm | Produktfarbe: | weiß | Stereo: | ja | Tragevariante: | Over-Ear |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bose bluetooth headset, bluetooth headset, computer-headset bluetooth, Home Entertainment, HiFi-Kopfhörer, Bose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 191,56* | € 235,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 198,41* | € 241,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 233,46* | € 281,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 268,13* | € 319,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 304,39* | € 365,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|