Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro MegaPAD 2404v7, 24"(60,96cm) Tablet, 64GB, schwarz Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro MegaPAD 2404v7, 24"(60,96cm) Tablet, 64GB, schwarz Android
Xoro MegaPAD 2404v7, 24"(60,96cm) Tablet, 64GB, schwarz Android
Artikel-Nr.:
     832-456938
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     XOR400667
EAN/GTIN:
     4260427614839
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Laptop
Mit dem XORO MegaPAD 2404 V7 ist schnelles und stabiles WLAN jetzt mit höheren Datenraten möglich.
Ein leistungsstarker 1,8 GHz Six Core Prozessor und Android 13 als Betriebssystem sorgt für Zuverlässigkeit.
Die robuste Gestaltung der Hardware und ein sensibler Touchscreen der Größe 24 Zoll bieten enorme Vorteile
gegenüber den handelsüblichen kleineren Tablet PCs. So lassen sich Grafiken, Präsentationen und Bilder
ohne weitere Geräte wie zum Beispiel einen Beamer entweder im eigenen Unternehmen, auf der Messe
oder beim Kunden präsentieren.

Passende Standfüße der Tablets erweitern den Bereich der Einsatzmöglichkeit, zum Beispiel als permanente
Einrichtung am POS, als Wegweiser auf Veranstaltungen oder Infopoint.
(Bitte beachten: ein 24-Stunden-Dauerbetrieb kann die Lebensdauer des Panels verringern.)
Die MEGAPads erweitern das herkömmliche Spektrum handelsüblicher Tablets zu einem guten Preis/-
Leistungsverhältnis und erleichtern Ihnen somit die Arbeit.

Merkmale
Weitere Informationen:
weight:
6.200 kg
height:
0.510 m
width:
0.110 m
depth:
0.640 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 620,54*
€ 688,20*
€ 6,90*
ab € 622,84*
€ 697,23*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 650,24*
€ 727,32*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,20*
€ 818,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,85*
€ 807,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,82*
€ 785,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,44*
€ 760,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,54*
€ 738,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.