Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A14 A145 4GB 64GB silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A14 A145 4GB 64GB silver
Samsung Galaxy A14 A145 4GB 64GB silver
Artikel-Nr.:
     252-152341
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A145RZSUEUB
EAN/GTIN:
     8806094843378
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A14 A145 4GB 64GB silver Anders sein, Bunt sein. Du sein. Im Samsung Galaxy A14 4G trifft minimalistisches Design auf trendige Farben. Das FHD+ Infinity-V Display sorgt für ein atemberaubendes Seherlebnis. Mit dem großen 16,72 cm / 6,6 Zoll-Display sehen Sie ihre Lieblingsinhalte in HD mit lebendigen, brillanten Farben und in hoher Auflösung. Die 50 MP-Hauptkamera fängt großartige Landschaften ein. Die Tiefenkamera kann für atemberaubende Dimensionen sorgen. Die Makrokamera hält feine Details fest und mit der Selfie-Kamera kann man sich von seiner Schokoladenseite zeigen. Das Galaxy A14 4G kombiniert einen Octa-Core-Prozessor mit einer 4G-Verbindung und bietet Leistung und Geschwindigkeit, auf die man zählen kann. Flüssiges Gaming und Streaming oder teilen Sie ihre Inhalte im Handumdrehnen. Das Galaxy A14 4G kann auf intelligente Weise Nutzungsverhalten erkennen, um zusätzlichen virtuellen Arbeitsspeicher bereitzustellen, damit Apps reibungslos ausführen werden und Multitasking kein Fremdwort mehr ist. Der 5.000 mAh Akku versorgt das Smartphone lange mit Energie, so ist es das Galaxy A14 4G immer am Start, ob bei der Arbeit oder beim Gamin, bei Tag oder bei Nacht.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 13
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
1080 x 2408 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
PLS
Dual-SIM:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
13 MP
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
HSDPA:
WCDMA
Interner Speicher:
64 GB
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
LTE-Frequenzen:
LTE-TDD & LTE-FDD
Maße (B x H x T):
78 x 167,7 x 9,1 mm
max. externer Speicher:
1 TB
NFC:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
silber
Prozessor:
MediaTek
Rückkamera:
50 MP
RAM-Speicher:
4 GB
Triple-Kamera:
50, 5 und 2
USB-Port:
Ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 95,54*
€ 114,43*
Frei Haus
ab € 103,84*
€ 123,25*
€ 4,70*
ab € 106,62*
€ 127,45*
5 Tage
357
€ 1,00*
ab € 108,88*
€ 129,66*
€ 3,50*
ab € 113,29*
€ 134,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.