Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-152379 Herst.-Nr.: 2290 EAN/GTIN: 4250686412901 |
| |
|
| | |
| nevox StyleShell SHOCKFlex Stand iPhone 15 Pro Max trans Zuverlässiger Schutz mit zusätzlichen Funktionen Das STYLESHELL SHOCKFLEX besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch ein angenehmes Handling. In das Case wurden Magnete eingearbeitet, damit ist das Case zu dem MagSafe Wireless Charger kompatibel. Durch den ausklappbaren Metallring, bietet das Case eine Standfunktion. Desweiteren kannst du diesen auch ausklappen und beim benutzen des Handys verwenden. Damit rutscht dir das Handy garantiert nicht aus der Hand.Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das Smartphone durch eine Kombination aus Polycarbonat und TPU sicher geschützt. Das flexible TPU Material an den Flanken schützt zuverlässig vor Stürzen. Das Display ist durch die seitlichen Flanken geschützt. Durch das verwendete Material ist dieses Cover komplett transparent und bringt jegliche Farbe des Smartphones, passend zur Geltung. Die Anschlüsse, Knöpfe und Kamera bleiben voll zugänglich. Das Cover bietet durch sein hochwertiges, schmutzabweisendes Material und Schockproof-Funktionaliät (durch eingearbeitete Luftpolster in den Ecken) einen guten Schutz für das eingelegte Smartphone. Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | Apple iPhone 15 Pro Max | Lieferumfang: | Backcover | Material: | Polycarbonat, TPU | Produktart: | Backcover | Produktfarbe: | transparent | Sonstiges: | MagSafe kompatibel, Standfunktion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Mobile Zubehör, Hüllen u. Taschen, Nevox |
| | |
| |