Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-152466 Herst.-Nr.: Dell-WD22TB4 EAN/GTIN: 5397184635629 |
| |
|
|  |  |
 | DELL Dockingstation WD22TB4 umfassende Kompatibilität Verbinde deine Bildschirme und Peripheriegeräte mit einem einzigen Kabel und arbeite produktiver als je zuvor.Das Thunderbolt 4 Dock mit den meisten Anschlüssen verbindet mehrere 4K-Bildschirme und Thunderbolt-Peripheriegeräte, sodass du bei der Einrichtung deines Arbeitsplatzes keine Kompromisse eingehen musst. Mit einer Datenübertragungsrate von 40 Gbit/s laufen deine Peripheriegeräte zu Höchstform auf.Das Dell Thunderbolt Dock - WD22TB4 bietet volle Kompatibilität mit allen Dell Notebooks. Es ist auch mit Notebooks anderer Hersteller kompatibel, die den Branchenstandard für Thunderbolt Docking unterstützen. Weitere Informationen:  |  | Anzahl HDMI-Ports: | 1 | Gewicht: | 650 g | HDMI: | ja | Hersteller: | Dell | LAN-Ports: | 1 | Maße (B x H x T): | 205 x 29 x 90 mm | Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45): | Ja | Produktart: | Dockingstations | Produktfarbe: | schwarz | USB Typ C: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, power supply notebook dell, docking station, dockingstation dell, Computer u. Peripherie, Dockingstations u Adapter, Dell |
|  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 150,85* | € 176,76* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 150,45* | € 177,11* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,50* | ab € 151,63* | € 177,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,80* | ab € 152,49* | € 178,00* |  |  |  | Lager 252 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 153,93* | € 180,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 252 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 252 |  | Versand: Lager 252 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|