Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 13C 4GB 128GB navy blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi 13C 4GB 128GB navy blue
Xiaomi Redmi 13C 4GB 128GB navy blue
Artikel-Nr.:
     252-152509
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FL8EU
EAN/GTIN:
     6941812753651
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi Redmi 13C 4GB 128GB navy blue Genieße ein angenehmes Seherlebnis Das Redmi 13C verfügt über ein beeindruckendes, aktualisiertes 6,74 Display, das ein bemerkenswertes Unterhaltungserlebnis bietet, das das Lesen und Surfen erleichtert und die Notwendigkeit des ständigen Zooms und Scrollens reduziert. Zusätzlich zum großen Bildschirm verfügt das Redmi 13C über eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hz, so dass die Nutzer eine flüssige Darstellung und Interaktion genießen können. Um einen hohen Sehkomfort zu gewährleisten, ist das Redmi 13C mit einem Augenschutz ausgestattet, zu dem auch ein LCD-Display mit DC-Dimming gehört, das die Schonung der Augen verbessert und Ermüdungserscheinungen bei längeren Betrachtungsphasen minimiert. Das Display hat außerdem zwei TÜV-Zertifikate für professionelle Augenschonung erhalten, darunter die Low Blue Light- und Flicker Free-Technologie.Das Redmi 13C verfügt über eine Triple-Kamera mit 50 MP, die bemerkenswerte Fotofunktionen bietet, um Foto- und Videoaufnahmen zu verbessern und qualitativ hochwertige Inhalte für soziale Medien zu erstellen. Die verbesserte 8 MP-Frontkamera, die mit einem Soft-Light-Ring ausgestattet ist, ermöglicht es Nutzern, hervorragende Porträts selbst in dunklen Umgebungen aufzunehmen, indem sie bei schwachem Licht natürlich leuchtet und so für beeindruckende Selfies sorgt. Das Redmi 13C erreicht eine beeindruckende Verbesserung der endgültigen Aufnahmegeschwindigkeit von 34,9 % im Nachtmodus mit leistungsfähigem HDR, um eine perfekte Belichtung zu erreichen. Für diejenigen, die eine Vintage-Film-Atmosphäre suchen, unterstützt es auch 10 FilmCamera-Filter und bietet die Option eines Filmrahmens.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 13
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Dual-SIM:
ja, 2 SIM + microSD
externer Speichertyp:
microSD
Fingerabdruckscanner:
ja
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
Frontkamera:
8 MP
Gewicht:
192 g
GPS:
ja
Hersteller:
Xiaomi
Interner Speicher:
128 GB
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
78 x 168 x 8,09 mm
MP3 fähig:
ja
NFC:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
blau
Qi-Standard Unterstützung:
nein
Touchscreen:
ja
Triple-Kamera:
50 MP, 2 MP und VGA-Hilfskamera
USB Typ C:
ja
WLAN:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 86,28*
€ 108,37*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 89,59*
€ 112,67*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 94,69*
€ 118,25*
5 Tage
33
€ 1,00*
ab € 99,45*
€ 123,62*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 127,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.