Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-152541 Herst.-Nr.: ABS+175CW1 EAN/GTIN: 6922572229228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSun 3D Filament ABS+ 1,75mm weiß 1kg 3D DruckerFilament mit verbesserten mechanischen Eigenschaften Genauso wichtig wie ein guter 3D-Drucker ist das richtige Filament. Im Vergleich zu herkömmlichem ABS hat eSUN ABS+ bessere mechanische Eigenschaften, ist geruchsärmer und schrumpft weniger. Durch seine hohe Zähigkeit und Schlagfestigkeit kann ABS+ zur Herstellung robuster und langlebiger Modelle verwendet werden.(Da ABS+ zum Schrumpfen neigt, ist beim Drucken auf konstante Temperaturen zu achten und das Material in einer geschlossenen Kammer zu drucken.) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1000 g | Hersteller: | esun | Maße (B x H x T): | 1,75 mm | Produktart: | 3D Drucker/ Zubehör | Produktfarbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |