Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A9 X110 WiFi 8,7" 4GB 64GB graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Tab A9 X110 WiFi 8,7" 4GB 64GB graphite
Samsung Galaxy Tab A9 X110 WiFi 8,7" 4GB 64GB graphite
Artikel-Nr.:
     252-152608
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X110NZAAEUB
EAN/GTIN:
     8806095361604
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab A9 X110 WiFi 8,7 4GB 64GB graphite Zuverlässig an deiner Seite Du suchst ein Tablet, das zuverlässig an deiner Seite sein kann? Auf dem du quasi jederzeit und überall lernen, gamen oder streamen kannst? Dann sollte das GalaxyTab A9 ab sofort dein neuer Begleiter im Alltag werden. Das stylisheTablet verbindet Leistung und Vielseitigkeit in einem kompakten Format. Dabei bleibt es fokussiert auf das Wesentliche, damit du nach Lust und Laune pures Tablet-Vergnügen genießen kannst. Und das nicht nur am Schreibtisch oder auf dem Sofa: Mit seinem schlanken Gehäuse im Metalldesign kann dich das GalaxyTab A9 auch in die Schule, zur Uni, zu Freunden oder in den Park begleiten, ohne dabei groß ins Gewicht zu fallen. Von der klaren Darstellungsqualität und dem kraftvollen Sound profitieren nicht nur deine Lieblingsfilme und Games, sondern auch Online Learning Sessions oder Tutorials. Tauche in deine Inhalte ein, lass dich inspirieren, teile deine schönsten Momente und bleib verbunden: Auf dein GalaxyTab A9 willst du sicher so schnell nicht mehr verzichten müssen.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
5100 mAh
Displayauflösung:
1340 x 800 Pixel
Betriebssystem:
Android 13.0
Bluetooth:
ja
Bluetooth-Tethering:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
9
Display-/Bildschirmgröße in cm:
22
Displaytyp:
PLS-Touchscreen
externer Speicher:
ja
externer Speichertyp:
microSD
Fingerabdruckscanner:
nein
Frontkamera:
2 MP
Gewicht:
332 g
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Interner Speicher:
64 GB
Kamerablende:
f2.0
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lieferumfang:
Tablet, Akku (fest verbaut), Datenkabel USB-C auf USB-C, Ste
Maße (B x H x T):
124,7 x 211 x 8 mm
max. externer Speicher:
1 TB
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Prozessor:
2,2 GHz Octa-Core
Rückkamera:
8 MP
Sonstiges:
Samsung KNOX
RAM-Speicher:
4 GB
USB Typ C:
ja
USB-Tethering:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/b/g
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 105,20*
€ 128,48*
2 Tage
123
€ 6,90*
ab € 106,67*
€ 130,29*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 106,25*
€ 130,31*
€ 6,78*
ab € 107,80*
€ 131,47*
€ 3,50*
ab € 110,38*
€ 134,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.