Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-152651 Herst.-Nr.: WAX640S-6E-EU0101F EAN/GTIN: 4718937625567 |
| |
|
| | |
| Zyxel Acces Point 802.11axe Wifi 6E NebulaFlex PRO AXE7800 Tri-Band WiFi 6E Access Point intelligente Antenne Mit 8 Funkstrecken (Spatial Streams, 4x4 bei 6 GHz, 2x2 bei 5 GHz, 2x2 bei 2,4 GHz) und einer maximalen Datenrate von 7,8 Gbit/s ist der Zyxel WAX640S-6E ein Tri-Band WiFi 6E AP, der ultraschnelle Geschwindigkeiten und Verbindungen mit geringen Latenzzeiten bietet.Die integrierte Technologie für intelligente Antennen vermindert Gleichkanalstörungen, überwacht die Verbindung kontinuierlich und passt die Signalmuster der Antenne adaptiv an. Damit sorgt sie dafür, dass für jede Verbindung die optimale Leistung bereitgestellt wird. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,22 g | Hersteller: | Zyxel | LAN-Ports: | 2 | Maße (B x H x T): | 270 x 74 x 184 mm | Produktart: | Access Point | Produktfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: access point, Computer u. Peripherie, Computer Per. u. Zub., Zyxel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 350,65* | € 355,90* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 367,43* | € 372,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 372,39* | € 377,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 377,51* | € 383,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,74* | € 383,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|